※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アラメックLAチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21203238 品番 LA-2
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,245
販売価格(税別)
1,132

柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。
研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。

仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa 材質PVC 長さ(m)20 内径(Φmm)2 規格RoHS規制 REACH規制適合 硬度72(Hs-A(常温23℃)) 外径(Φmm)4 引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする