※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
アラメックLAチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21203274
品番
LA-6
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。
研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様
【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa
材質
PVC
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6
規格
RoHS規制 REACH規制適合
硬度
72(Hs-A(常温23℃))
外径(Φmm)
8
引張強度(MPa)
15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))