※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
トアロンチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21203360
品番
TG-6.5
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
材質
軟質塩化ビニル
色
透明
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-40〜70(無負荷)
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10