※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム管(ネオ・チュービング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)4 注文コード21203378 品番4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は内径など12種類から選べます 他の種類を見る
材質天然ゴム 質量(kg)1 長さ(m)80 内径(Φmm)4 外径(Φmm)5.8 耐熱温度(℃)50〜60(無負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする