※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ゴム管(ネオ・チュービング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
5
注文コード
21203387
品番
5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
内径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然ゴム
質量(kg)
1
長さ(m)
60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
7
耐熱温度(℃)
50〜60(無負荷)