※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム管(ネオ・チュービング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)8 注文コード21203414 品番8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は内径など12種類から選べます 他の種類を見る
材質天然ゴム 質量(kg)2 長さ(m)40 内径(Φmm)8 外径(Φmm)11.6 耐熱温度(℃)50〜60(無負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする