※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム管(ネオ・チュービング)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21203466 品番 7A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質天然ゴム 質量(kg)2 長さ(m)10 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 耐熱温度(℃)50〜60(無負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする