※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クニロン真空ホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21203536 品番 7.5×20mm(10m)
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。
柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。

材質ポリオレフィン系エラストマー ブラック 長さ(m)10 内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)20 耐熱温度(℃)約100 耐真空圧(Pa)0.133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする