※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
フッ素樹脂 ハーフジョイントI型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21203579
品番
0062-008
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
タイプ
オス型
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
28
接続ねじ
R3/8
適合サイズ(mm)
12(外径T)
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
13
穴の形状
貫通穴
RoHS指令(10物質対応)
対応