※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂 ハーフジョイントI型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21203588 品番 0066-004
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質本体/PTFE 袋ナット/PFA タイプメス型 シールソロバン型 寸法A(mm)48 寸法D(mm)28 接続ねじRc3/8 寸法B(mm)22 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)12(外径T)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする