※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂 接続ジョイントI型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(mm)
21
21
25
12
寸法D2(mm)
21
21
25
28
12
寸法A(mm)
46
46
47
49
48
37
38
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21203597
品番
0045-001
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
本体/PTFE、袋ナット/PFA
タイプ
異径
シール
ソロバン型
寸法A(mm)
46
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
20
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
21
寸法G(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
6×8(外径/T1×T2)