※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
フッ素樹脂 接続ジョイントI型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21203615
品番
0045-003
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
本体/PTFE、袋ナット/PFA
タイプ
異径
シール
ソロバン型
寸法A(mm)
47
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
19
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
21
寸法G(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
8×10(外径/T1×T2)