※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 21203920 品番 MHL60R18
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

内径1.5〜12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。
材質は食品衛生試験に適合したPP製です。
ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。

材質PP タイプPTネジタイプ 規格RoHS規制・REACH規制に適合 ねじ規格PT1/8 適合チューブ内径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする