※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 研究関連用品・実験用必需品
ニッタの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ニッタの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
空気圧用継手 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法A(mm)
8
注文コード
21203990
品番
EL8-PT1/8-Z2
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・寸法A
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
20.7
寸法A(mm)
8
寸法(Φ×高さH)(mm)
15.4×14
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
14.5
寸法L2(mm)
26.2
寸法L3(mm)
28.4
寸法L4(mm)
33.5
寸法d1(mm)
5
ねじT
R1/8