※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE三方バルブ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21204130
品番
NR0004-004
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
28
適合サイズ(mm)
12(外径T)
寸法B(mm)
45.5
寸法C(mm)
17.5
使用圧力
0.3MPa以下(ゲージ圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応