※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PFA二方バルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21204166
品番
NR0025-004
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
38.5
寸法D(mm)
45
枝管外径(Φmm)
12
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応