逆流止めバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21204218 品番S
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。

材質TPX 全長(mm)60 耐熱温度(℃)170 適合チューブ内径(Φmm)3〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21204218
2024-09-06
用途:
バリスタの修理に

長らく使ってきたバリスタ(PM9631)をクエン酸洗浄したところトドメをさしてしまったらしく、逆止弁から豪快に熱湯が噴き出すようになってしまい、こちらに交換しました。
耐圧が心配だったけど、食品衛生法にも適合しているし、耐熱温度も申し分ないのでダメ元で使ってみましたが、差し込むのが硬いぐらいで今のところ問題ないですね。

ネット上ではCO2添加用のステンレス製のものを推奨してましたが、本来気体を流すものだし衛生的にもどうかと思い、こちらにしました。

2人が参考にしています
対象商品:
21204218
2024-05-19
用途:
熱湯抽出逆止弁

配管チュウーブを取り付けて動作確認をして状態を待ちましたら本体とチューブフランジとの接合が悪いために湯 が零れ落ちましたので樹脂専用の接着剤で終了しました。
現在は使用せず同時に購入しました別の逆止弁に交換している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする