減圧ろ過システム用器具 減圧容器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21204909 品番17311800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,170 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用 材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン 接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5〜8mm 寸法(Φ×mm)180×255 オートクレーブの可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする