減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21204936 品番17312500
参考基準価格(税別)¥44,140 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
付属品二方コック/ホースアダプタ×2 材質硬質ガラス、活栓部/PTFE 接続ホースアダプタ外径9mm 寸法(Φ×mm)105×230 オートクレーブの可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする