※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)2〜20 注文コード21205304 品番4924 000.045
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は容量・色など17種類から選べます 他の種類を見る

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。

付属品チップ1箱 仕様【UV照射】可 容量(μL)2〜20 チャンネル数シングルチャンネル アズワン品番2-4634-34 オートクレーブの可否
注意
※チップは同じカラーコードのものをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする