画像準備中

マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)2〜20 最小目盛(μL)0.02 注文コード21205530 品番3123 000.039
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は容量・最小目盛など21種類から選べます 他の種類を見る

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。

付属品チップ1箱 仕様【UV照射】可 容量(μL)2〜20 最小目盛(μL)0.02 チャンネル数シングルチャンネル アズワン品番2-4632-23 オートクレーブの可否
注意
※チップは同じカラーコードのものをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする