※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロピペット(ピペットライト PL+)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)2〜20 注文コード21205776 品番L-20PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,700
この商品は容量16種類から選べます 他の種類を見る

偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。
ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。

仕様【UV照射】可 タイプLTSタイプ(L) 容量(μL)2〜20 オートクレーブの可否リキッドエンド可
注意
※LTSタイプは専用のLTSチップをご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21205776 L-20PL 68924698 L-20PL+ マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする