※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)10〜100 タイプLTSタイプ(L) 注文コード21205934 品番L-100XLS+
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は容量・タイプなど33種類から選べます 他の種類を見る

非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。
シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。
内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。

仕様【UV照射】可 タイプLTSタイプ(L) 容量(μL)10〜100 チャンネル数シングルチャンネル オートクレーブの可否リキッドエンド可
注意
※LTSタイプは専用のLTSチップをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする