※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(960本) 注文コード 21206555 品番 0030 078.691
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。
柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。
所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。
ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。

全長(mm)34 タイプLoRetention(低吸着) 規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 容量(μL)0.1〜10 滅菌 入数96本×10ラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする