※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(768本) 容量(mL)2 注文コード21207140 品番RT LTS 2000μL S 480A
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は容量・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。
ラックはオートクレーブ可能です。
汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。

容量(mL)2 タイプLTS(LTSピペット専用) 滅菌 入数60本×8ラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする