※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETEチップ TerraRack

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 容量(μL)250 タイプUNV(汎用) 注文コード21207919 品番TR UNV 250μL S 960A
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は容量・タイプ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。
100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。
非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。
UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。

タイプUNV(汎用) 容量(μL)250 滅菌 入数96本×10ラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする