※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個(960本)
容量(μL)20
タイプLTS(LTSピペット専用)
注文コード21207980
品番TR LTS 20μL F 960A
参考基準価格(税別)¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品は容量・タイプ・内容量など12種類から選べます
他の種類を見る
滅菌済みのシェルごと入れ替えるタイプなので、詰替用パックシステムよりも清浄性に信頼がおけます。
100%リサイクル可能でかつ大部分がPETEでできているため、プラスチック廃棄物の積極的な回収に貢献できます。
非常に圧縮性が高く、軽いため、廃棄スペースや廃棄にかかるコストを削減できます。
UNVはギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなどにも適合します。