WATSON
WATSONの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
WATSONの ピペット/ピペッター/スポイト
WATSONの チップ用ラック
フィルターチップ システムラック(PC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(960本)
容量(μL)
200
タイプ
目盛付ロング
注文コード
21208226
品番
1252-801CS
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
材質
チップ/PP・フィルタ/PE・ラック/PC
タイプ
目盛付ロング
規格
RNase/DNase/Human DNAフリー
容量(μL)
200
滅菌
済
入数
96本×10ラック