40/45G-B スーパーボックス SR-400(グレー)用バックル リングスター 21208328

スーパーボックス SR-400(グレー)用バックル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21208328品番40/45G-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

工具箱の交換パーツです。

用途
工具の収納に
材質ポリカーボネート(D-46B、D-47Bはポリプロピレン)仕様交換用バックルトラスコ品番768-3341適合本体SR-400-GY、SR-450-GY、RB-4500-R/BKグレー質量(g)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21208328
2021-04-19
用途: 工具箱の修理に

バックル部分は負荷が掛かり、紫外線を浴びるうちに硬化していつかは割れてしまいます。
単体で売ってるところが少ないので助かりました、サイズが合いませんでしたが工具箱のほうをバックルに合うように削って無事に装着出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 21208328
2021-05-07
用途: 工具箱の修理に

このバックルだけというのが売って無くて困っていたところです、サイズが手持ちの工具箱には合いませんでしたが工具箱の干渉部分を削ったらフィットしました、バックル部は紫外線で硬化して割れがちなのでまた割れたら注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする