曜日別特売
120235 ショートセロロジカルピペット ケニス 21208540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートセロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(250本)
容量(mL)5
目盛(mL)0.1
内容量1箱(250本)注文コード21208540品番120235
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。

材質ポリスチレン容量(mL)5規格パイロジェンフリー目盛(mL)0.1滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装入数50本×5包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする