曜日別特売
120245 ショートセロロジカルピペット ケニス 21208549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートセロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200本)
容量(mL)10
目盛(mL)0.2
内容量1箱(200本)注文コード21208549品番120245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800

長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。

材質ポリスチレンオレンジ容量(mL)10規格パイロジェンフリー目盛(mL)0.2滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装入数50本×4包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする