※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートセロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 21208558 品番 120255
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。

材質ポリスチレン 容量(mL)25 規格パイロジェンフリー 目盛(mL)0.5 滅菌γ線滅菌済 包装ペーパー/プラスチック個別包装 入数25本×4包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする