RKK-02 キズ消しクレペン 高森コーキ 21208583

※パッケージ

RKK-02 キズ消しクレペン 高森コーキ 21208583
RKK-02 キズ消しクレペン 高森コーキ 21208583

キズ消しクレペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダーク
内容量1セット注文コード21208583品番RKK-02
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)

用途
家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(4.5.6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1ダーク危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※「キズ消しクレヨン」を寒冷時にご使用の場合はドライヤー等で常温程度に温めてからご使用頂くと使い勝手がよくなります。
※「キズ消しクレヨン」は高温になる場所での保管はお避けください。
※「キズ消しカラーペン」の使用後は必ずキャップをしてください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする