※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの ピペット
セロロジカルピペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
25
注文コード
21208610
品番
120251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
容量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質
ポリスチレン
色
赤
容量(mL)
25
規格
パイロジェンフリー
目盛(mL)
0.2
滅菌
γ線滅菌済
包装
ペーパー/プラスチック個別包装
入数
50本×4包