※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの ピペット
セロロジカルピペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
21208619
品番
120261
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質
ポリスチレン
色
紫
容量(mL)
50
規格
パイロジェンフリー
目盛(mL)
0.5
滅菌
γ線滅菌済
包装
ペーパー/プラスチック個別包装
入数
25本×4包