※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの ピペット
セロロジカルピペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
21208628
品番
120211B
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質
ポリスチレン
色
黄
容量(mL)
1
規格
パイロジェンフリー
目盛(mL)
0.01
滅菌
γ線滅菌済
包装
バルク包装
入数
25本×20包