※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト
ケニスの ピペット
バクテリオロジカルピペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800本)
注文コード
21208707
品番
BP2.2
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質
ポリスチレン
色
緑
容量(mL)
2.2
規格
パイロジェンフリー
目盛(mL)
1.0・2.0・2.1・2.2
滅菌
γ線滅菌済
包装
ペーパー/プラスチック個別包装
入数
50本×16包