※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属注射針

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3本) 注文コード21208777 品番SMD-34010_12
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。
ルアー式のシリンジでも使用可能です。

材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ) 長さ(mm)10 形状ロック(針基) サイズG34 外径(Φmm)0.20±0.02(針) 針の角度(°)12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする