1138 拳護 アトム 21208827 1138 拳護 アトム 21208827 1138 拳護 アトム 21208827 1138 拳護 アトム 21208827 1138 拳護 アトム 21208827

拳護

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21208827 品番 1138
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.8 手のひらまわり(cm)19.6 材質原手:ナイロン、衝撃吸収材:合成ゴム レッド/ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 入数(双)1 用途手甲保護 トラスコ品番828-9857 質量(g)80 機能耐摩耗性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:1516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21208845
2017-04-13
用途:
重量物運搬(手作業)時
株式会社村尾計量器店 様

重量物運搬(手作業)時に指挟まれリスク低減の為、使用しました。
一番リスクがある指先にクッション材が貼り付けされておらず、本製品を最大限の危険リスク低減とはなりませんでした。
指先(爪上部)までクッション材が貼り付けされてば再度購入したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする