クランプオンAC/DCハイテスタ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21209274 品番3287(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。
左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。

直流電圧(V)420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt. 交流電圧(V)4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 実効値整流 交流電流(A)10/100 基本確度±1.5%rdg±5dgt.実効値整流 直流電流(A)10/100基本確度±1.5%rdg±5dgt. 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1 クランプ径(Φmm)35 抵抗(Ω)420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×180×16 質量(g)170 幅(mm)57 奥行(mm)16 高さ(mm)180 用途交直AC・DC100A・RMS 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)真の実効値 表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 連続使用時間(時間)約25 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz〜1kHz、【電圧】DC30Hz〜500Hz サンプルレート(回/s)約2.5 クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.) 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

クランプメーターの使い方・選び方: 直流電流測定
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11126351
2021-11-17
用途:
電気系統の使用電流確認
その他業種

ケーブルを挟みやすく、片手で持っても辛くない軽さ。
電流値が小数点以下2桁まで実効値で見れるので精度も良く、
重宝する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする