クランプオンセンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クランプ径(Φmm)46以下 定格電圧600Vrms(対地間最大) 注文コード21209475 品番9661(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はクランプ径・定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。

電源不要 クランプ径(Φmm)46以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×42 質量(g)380 仕様防じん防水性:規定なし 定格電圧600Vrms(対地間最大) 出力電圧AC1mV/A コード長さ(m)3 周波数特性40Hz〜5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差) 使用温湿度範囲0〜50℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力電流(A)最大550A連続(45〜66Hz) 定格一次電流(A)AC500 出力端子BNC端子 RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度±0.3%rdg.±0.01%f.s.(45〜66Hz) 位相確度±0.5°(45〜5kHz) 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする