マイクロシリンジポンプ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21209766 品番KDS100
参考基準価格(税別)¥422,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

シリンジ1本の注入専用モデルです。
シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。
最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。
バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。
シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。
最後にセットアップされた設定を記憶しています。

仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時 寸法(mm)230×152×130 質量(kg)2 電源(V)AC100〜120(50/60Hz) 精度±<1% 再現性±<0.1% 運転モード注入のみ シリンジ取付数(本)1 適合シリンジ10μL〜60mL
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする