マイクロシリンジポンプ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンジ取付数(本)1 仕様【駆動力】13.6kg、【駆動速度】最小:0.15μm/分・最大:159mm/分、【流速】最小:1.26pL/分・最大:25.99mL/分 注文コード21209775 品番Legato-100
参考基準価格(税別)¥523,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品はシリンジ取付数・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。
ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。
振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。
縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。
複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。

仕様【駆動力】13.6kg、【駆動速度】最小:0.15μm/分・最大:159mm/分、【流速】最小:1.26pL/分・最大:25.99mL/分 寸法(mm)226×191×127 質量(kg)2.66 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 精度±0.5% 再現性±0.05% 運転モード注入のみ シリンジ取付数(本)1 適合シリンジ0.5μL〜60mL
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする