※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンジ取付数(本)2
仕様【駆動力】34kg、【駆動速度】最小:0.36μm/分・最大:190.8mm/分、【流速】最小:3.06pL/分・最大:31.190mL/分
注文コード21209800
品番Legato-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥858,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。
ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。
振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。
縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。
複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。