曜日別特売
ヒュージョンタッチ100X マイクロシリンジポンプ ケニス 21209809

マイクロシリンジポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)2.7
内容量1個注文コード21209809品番ヒュージョンタッチ100X
参考基準価格(税別)¥470,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。
大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。
使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。

仕様【作動距離】0.098μm/ステップ寸法(mm)240×195×125質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%再現性±<0.05%運転モード注入のみ流量0.5μL使用時:0.00015μL/時~0.00156mL/分 50mL使用時:11.1608μL//時~116.072mL/分適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする