マイクロシリンジポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21209818 品番 ヒュージョンタッチ200X
参考基準価格(税別)¥545,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。
大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。
使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。

仕様【作動距離】0.0528μm/ステップ 寸法(mm)240×195×125 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 精度±<0.35% 再現性±<0.2% 運転モード注入/吸引 流量0.5μL使用時:0.00010μL/時〜0.00084mL/分 50mL使用時:6.0261μL/時〜62.6715mL/分 適合シリンジ0.5μL〜60mL 最大2本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする