AY-14(浅型) 滅菌シャーレ ケニス 21209836

滅菌シャーレ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組(600枚)
内容量1組(600枚)注文コード21209836品番AY-14(浅型)
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。
重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。

材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済寸法(Φ×mm)90×14入数12枚×50包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする