曜日別特売
1号角型-100 滅菌シャーレ ケニス 21209870

滅菌シャーレ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(100枚)注文コード21209870品番1号角型-100
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。

材質ポリスチレン形状フタ付幅(mm)15(グリッド)寸法(mm)230×80×18タイプ角型シャーレ滅菌電子線照射済入数5枚×20包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする