ケニス
滅菌シャーレ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組(50枚)
注文コード
21209879
品番
HC-50
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
幅(mm)
10(グリッド)
寸法(mm)
200×150×12
タイプ
ハンドチェックシャーレ
滅菌
電子線照射済
入数
5枚×10包