曜日別特売
4615 細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ コーニング 21209897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(40枚)注文コード21209897品番4615
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

均一なガス交換のためのベント構造になっています。
底は積み重ねやすい構造になっています。

材質ポリスチレン径(Φmm)100規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面寸法(Φ×mm)100×200培養面積(cm2)55アズワン品番65-3962-97入数5枚×8包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする